日本メカケミカル
日本メカケミカルの 工業用潤滑油
日本メカケミカルの 工業用洗浄剤
メカピカフォーム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(5L)
注文コード
15472837
品番
C-A026-5L
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
垂直面の汚れに最適。流れ落ちにくい泡でしっかり洗浄
用途
換気扇、床、壁面などの掃除。食堂、厨房内設備などの頑固な動植物油汚れを除去
成分
界面活性剤、水酸化カリウム、防錆剤、ビルダー、染料、その他
容量(L)
5
pH
13.5(原液/20℃)
外観
黄色透明液体
動粘度(mm
2
/s)
5.9(原液/15℃)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.04(原液)
表面張力(mN/m)
33(5%溶液)
注意
※塗装面に使用する場合は、あらかじめ試験をしてからご使用下さい。