日本メカケミカル
日本メカケミカルの 工業用潤滑油
日本メカケミカルの 工業用洗浄剤
おそうじ当ばん
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(5L)
注文コード
15472898
品番
C-A054-5L
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
汚れに応じて希釈出来る経済的な水溶性洗浄剤
用途
油など頑固な汚れの洗浄
成分
界面活性剤、ビルダー、染料、その他
容量(L)
5
pH
13.3(原液/20℃)
外観
橙褐色透明液体
動粘度(mm
2
/s)
2.2(原液/15℃)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.03(原液)
表面張力(mN/m)
35(5%溶液)
注意
※塗装面に使用する場合は、あらかじめ試験をしてからご使用下さい。