卓上冷風扇

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15484125 品番BSPCL-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ペルチェ冷却式で冷たい風が出る冷風扇。バッテリー方式で持ち運びラクラク。操作がしやすいLED表示のタッチパネル。ルーバーで風を上下に調整可能。
セーフティ機能:水タンク水温11度以下で冷却停止、18度以上で再冷却開始(※使用環境により変わる場合がございます)

用途デスク周りや寝室、台所、キャンプなどのアウトドアにも。 付属品本体×1、防カビ抗菌フィルター×1、USBコード(Type-c)×1、USBアダプタ×1、スポイト×1、取り扱い説明書×1 材質ABS樹脂 質量(kg)1 電源(V)USBアダプタAC100-240 騒音値(dB)約42 連続使用時間風量モード01:約9時間、風量モード02:約8.5時間、風量モード03:約8時間、風量モード04:約7.5時間、風量モード05:約7時間、冷却+冷風を同時に使用する場合:約1時間20分(室温25度の時) 冷却方式気化熱方式+ペルチェ冷却 温度制御セーフティ機能 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.2×13.4×16.2 風量調整5段階 充電電圧(V)5 充電電流(A)2 充電時間(時間)約2.5 バッテリー容量(mAh)内蔵リチウムイオン電池:6000(2000mAhx3本) 水タンク容量(mL)約650 調節方式冷風:5段階

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15484125
2023-07-01
用途:
夏季の車中泊でアイドリングストップを実現するために

店頭販売や他の通販と比較し、安価で入手出来るモノタロウで購入。
USB電源で駆動出来るペルチェ冷却の冷風扇はユニークですが、ペルチェ冷却は内蔵のリチウムイオン電池に依存するため、付属のUSB電源をつないだままでも1時間半程度でペルチェ冷却は停止してしまいます。その後は普通の気化熱式冷風扇として継続的に風が出ますが、内蔵電池が切れた際のアラーム音が大きく就寝中は気になります。
また、メインのファンの音が思いの外大きく、風速は5段階で調整出来ますが、特に低速側の唸り音が気になりました。
充電中は付属のUSBアダプターがビックリする程発熱します。
普通の扇風機よりも涼風ですが、ペルチェ冷却の有無の差はさほど大きくありません。作動音が無ければ就寝の助けになり得るといった感じです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする