※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1セット圧力レンジ(MPa)0~0.4呼びAU注文コード15592485品番BC12-131 0.4MPa(検査成績書付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898販売価格(税別)
この商品は圧力レンジ・呼び・内容量など718種類から選べます他の種類を見る 密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)
基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)
圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。