曜日別特売
NV06B020510 ゲデルエアウェイ NV06Bシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 15607639

 

NV06B020510 ゲデルエアウェイ NV06Bシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 15607639
NV06B020510 ゲデルエアウェイ NV06Bシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 15607639

ゲデルエアウェイ NV06Bシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個アズワン品番7-1707-02注文コード15607639品番NV06B020510
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

サイズ毎に色分けがされており、識別が容易です。

材質PE(ポリエチレン)、POM(ポリアセタール)全長(mm)50ブルー対象幼児※あくまで参考となります。使用される患者様の口唇から下顎角までのサイズにあったものを選択してご使用ください。アズワン品番7-1707-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000056医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

酸素投与」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする