ラグマット Othello(オセロ)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 15609635 品番 134-76203
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

裏面にすべり防止加工を施しています。

用途ホットカーペットカバーとしてもご使用になれます。 ホワイト 寸法(cm)90×130 材質(裏)不織布(すべり防止加工付き) パイル長(mm)10・3 パイル密度ポリエステル100%

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15609827
2023-11-20
用途:
大満足です
サービス業

キッチンの足元が冷えるので、色違いで2色とも購入しました。キッチンが250センチ幅なので、240の幅はとても助かりました。サイズ感も申し分なく、滑り止めも効いていて、質感やデザインも安っぽくないのでとても良いです。滑り止め部分が、最初だけ歩くとしゃりしゃり音が鳴る時がありますが、使っているうちに消えるので気になりません。キッチン周りがオシャレになった気がします。洗濯中や季節によって使う色を変えて楽しみたいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする