アビテラックス
アビテラックスの キッチン/調理家電
アビテラックスの トースター
アビテラックスの オーブントースター
オーブントースター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15610247
品番
AT100-W
参考基準価格(税別)
¥3,164
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
ガラス扉なので調理の確認ができます
15分タイマー方式(タイマーの終了はベル音でお知らせ)
本体の下部にお掃除が出来る引き出し式くず受け皿
調理は温度を目安
仕様
くず受け:引き出し式(本体の底面)
その他
温度調整サーモ 80℃〜230℃
幅(mm)
370
高さ(mm)
205
奥行(mm)
245
消費電力(W)
1000
定格電圧(V)
100 (50/60Hz)
コード長さ(m)
約1.0
内容量(L)
約8
ヒーター(W)
上 570 下430(切換なし)上下(同時)1000 石英管
タイマー
15分