オーブントースター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15610256 品番AT120-W
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,527 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ガラス扉で調理 の 確認 も 楽々 庫内 大き目 な ワイド 仕様 で 一般 食パン 4 枚 焼 き も OK
15分タイマー方式 (タイマーの終了はベル音でお知らせ
調理は 設定 80 か ら 230 温度 を 目安 に 4 本 上下 各 2 本) の 石英管 ヒータ ー を 調整 明暗動 作)
メーカー AT-100 機種 の ワイド タイプ
本体の下部にお掃除が出来る
引出し式 くず受け皿

仕様くず受け:引き出し式(本体の底面) その他温度調整サーモ 80℃〜230℃ 幅(mm)380 高さ(mm)205 奥行(mm)322 消費電力(W)1200 定格電圧(V)100 (50/60Hz) コード長さ(m)約1.0 内容量(L)約12 ヒーター(W)上 300×2本 下 300×2本(切換なし) 上下(同時)1200 温度調節タイプ 石英管 タイマー15分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする