ICレコーダー 乾電池式 8GB内蔵

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15613468 品番GAA5-PDR0001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

手軽に使える乾電池式ICレコーダー
ボタン一つで録音開始するシンプルな操作
スリムデザインで持ち運び便利
USB接続でデータ転送(Type-C)
スピーカー音声出力:100mW
外部MicroSD対応
入力端子:マイク入力端子(Φ3.5mm)×1
出力端子:イヤホン端子(Φ3.5mm)×1
液晶サイズ:23mm×23mm
消費電力:0.4W(再生)
連続使用時間(録音):最長約70時間
録音形式:MP3/WAV【MP3】32kbps/580時間、64kbps/290時間、128kbps/165時間、192kbps/97時間【WAV】512kbps/36時間、768kbps/24時間、1024kbps/18時間、1536kbps/12時間
リピート機能:全リピート、1リピート、シャッフル
時間経過表示(日付・時間表示機能)
定時録音効果(1回、毎日、日時指定)
イコライザー機能(ロック、ファンク、ヒップホップ、ジャズ、クラシック、テクノ)
ホールドスイッチ搭載

用途ボイスレコーダー 録音 乾電池 高音質 MicroSD対応 コンパクト シンプル 付属品取扱説明書(保証書)、USBケーブル/Cポート、イヤホン、単4形乾電池×2本 材質ABS樹脂、アルミニウム 質量(g)38.3 電源単4形乾電池×2本 メモリー内蔵:8GB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.8×1.9×11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボイスレコーダー/ICレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする