曜日別特売
SWG-12#3.0 セフティ遮光ハードグラス SK11 15632035

SWG-12#3.0 セフティ遮光ハードグラス SK11 15632035
SWG-12#3.0 セフティ遮光ハードグラス SK11 15632035
SWG-12#3.0 セフティ遮光ハードグラス SK11 15632035

セフティ遮光ハードグラス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
15632035
品番
SWG-12#3.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

抜群の防護性能と装着性を追求したジャパンフィット設計、ガス切断や溶断時の防護に最適な遮光保護めがねです。
遮光度濃度が♯3になります。
顔面に沿うアイカップフレーム採用で、より高い防護性能を実現しました。
遮光度濃度が1.7番と3番の2種類あり、作業に合わせてお好みの濃度を選んでご使用いただけます。
曇り止め加工レンズ採用で視野を確保します。

用途
ガス溶接、ガス切断、高熱炉前作業や散乱光または側射光からの保護。
材質
レンズ:ポリカーボネート テンプル:ナイロン レンズ:ハードコート・曇り止めレンズ
質量(g)
約31
種類
遮光メガネ
レンズ
ハードコート・曇り止めレンズ、紫外線カット
遮光度
3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする