エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの PCバッグ/キャリングバッグ
エレコムの PCバッグパック
リュック バックパック 大容量 収納拡張機能 33L A4 15.6インチノートPC 収納可 キャリーオン仕様
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15687957
品番
BM-XBPEX01BK
参考基準価格(税別)
¥11,190
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
荷物が増えても安心の大容量!拡張機能付きで十分な収納力を備えたバックパックです。メイン気室はキャリーケースのように180度フルオープンするため、着替えなどの荷物を簡単に取り出せます。
用途
拡張機能付きで十分な収納力を備えたバックパックです。
メイン気室はキャリーケースのように180度フルオープンするため、着替えなどの荷物を簡単に取り出せます。
小物や着替え、パソコンなどを収納可能な3層構造で、荷物をコンパクトにまとめられます。
前面には大きいポケットと小さいポケットの2つが付いているため、荷物を用途別に分けて入れられます。
15.6インチまでのノートパソコンやタブレットが収納できる、クッション内蔵の内装ポケットを備えています。移動中の揺れによる中の荷物との衝突を防ぎます。
前面気室内には、充電器などの小物を入れるのに便利な仕切りポケットが付いています。
ポケット内のキーリングに鍵を付けると紛失しにくく、使いたいときにサッと取り出せます。
背面には、盗難防止にもなるファスナー開閉式の隠しポケットを装備。財布やスマートフォンなどの貴重品を安心して収納できます。
背面は通気性のあるメッシュ素材を採用し、蒸れを防いで快適に背負えます。
厚手のショルダーベルトとチェストベルトによって、バッグが体にフィットし、体にかかる荷重を分散させます。
シンプルなデザインで、通勤や通学、出張など幅広いシーンで活躍します。
水がしみ込みにくい樹脂コーティング生地を採用しています。
※完全に水の侵入を防ぐものではありません。
背面にキャリーバーへ固定できるキャリーベルトを配置しています。キャリーケースと一緒に持ち運べるので移動がスムーズになります。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他
キーホルダー×1、キャリーベルト
適合機種
15.6インチまでのMacBook Pro/Air、Surface、Chromebook、HP・Dell・Lenovo・ASUSなどのノートパソコン
材質
PUコーティングポリエステル
色
ブラック
質量(g)
約1310
容量(L)
約22〜約33
表面処理
PUコーティング
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約280×150〜250×460※ハンドル・ショルダーベルト含まず
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約258×22×360 ※15.6インチノートパソコンの参考収納寸法※W約258mm×D約22mm×H約360mmまでの端末の収納に対応します。記載のサイズ以下でも形状等により対応しない場合があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。
ポケット
【前面】ファスナーポケット×2、【背面】ファスナーポケット×1、【気室内】パソコン用ポケット×1・タブレット用ポケット×1・ファスナーポケット(メッシュ)×1・オープンポケット×1・オープンポケット(メッシュ)×1・仕切りポケット×1
気室数
3