YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の キッチン/調理家電
YAMAZEN(山善)の トースター
YAMAZEN(山善)の オーブントースター
オーブントースター 30分タイマー 2枚焼き
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ホワイト
注文コード
15694440
品番
YTRB-C100(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
タイマー、温度調節タイプはつまみを回すだけのシンプル設定
食パン2枚対応(山形パンも同様)
用途
トースター調理に。トースター オーブントースター パン パン焼き 2枚 山型パン
付属品
受け皿
質量(kg)
3.4
色
ホワイト
タイプ
温度調節16段階付き
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1000
電源コード(m)
約1.1
保証期間
1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
32×27×24
温度調節
80〜230℃の16段階(10℃刻み)
タイマー設定
30分(1分刻み)
注意
※5分以下に合わせるときは1度6分以上に回してから戻してください