JPN[油圧機器・油圧ホース]
JPN[油圧機器・油圧ホース]の エアシリンダ
JPN[油圧機器・油圧ホース]の エアハイドロユニット
ミニエアーハイドロブースター用近接スイッチ(有接点タイプ/緑色)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
15771905
品番
SWC-1G-1(バンド付)
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
補給・追加時の「近接スイッチ/バンド付」となります。
1.仕様内容
・接点:有接点(緑色)
・配線:2線式
・負荷電圧:AC/DC10〜DC100V
※詳細は「取扱い説明書」参照願います
使用温度範囲(℃)
-10〜60
保護構造
IP67G(IEC規格)(IP68の場合はユーザとの取決めによる)
感度
5mT以上
負荷電圧(V)
AC/DC10〜100
保護回路
なし
動作表示灯
ON時LED点灯(緑、赤色)
漏れ電流(mA)
0
耐振動
20G(10〜1000Hz)
配線方式
2線式
リード線
耐屈曲耐熱耐油性ビニルシース計装用ケーブル
負荷電流(mA)
5〜50 表示灯赤は3〜50です。
接点容量
AC/DC10VA
電圧降下(V)
閉路時:4以下
耐衝撃
30G(11msec)
関連資料:
カタログ・取説(0.59MB)
取扱説明書:
(0.59MB)
注意
※近接スイッチの交換・追加に関しましては、「取扱い説明書」を参照願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
離島
数量1以上のご注文
お送りできません