曜日別特売
YT-DF25GY デスクファン TOPLAND 15772797

YT-DF25GY デスクファン TOPLAND 15772797
YT-DF25GY デスクファン TOPLAND 15772797
YT-DF25GY デスクファン TOPLAND 15772797
YT-DF25GY デスクファン TOPLAND 15772797
YT-DF25GY デスクファン TOPLAND 15772797
YT-DF25GY デスクファン TOPLAND 15772797
YT-DF25GY デスクファン TOPLAND 15772797
YT-DF25GY デスクファン TOPLAND 15772797
YT-DF25GY デスクファン TOPLAND 15772797
YT-DF25GY デスクファン TOPLAND 15772797
YT-DF25GY デスクファン TOPLAND 15772797
YT-DF25GY デスクファン TOPLAND 15772797
YT-DF25GY デスクファン TOPLAND 15772797
YT-DF25GY デスクファン TOPLAND 15772797
YT-DF25GY デスクファン TOPLAND 15772797
YT-DF25GY デスクファン TOPLAND 15772797
YT-DF25GY デスクファン TOPLAND 15772797
YT-DF25GY デスクファン TOPLAND 15772797
YT-DF25GY デスクファン TOPLAND 15772797

デスクファン

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ライトグレー
内容量1台注文コード15772797品番YT-DF25GY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

360度自由自在に回転。お好みの角度に調整可能。本体底部にマグネット搭載しているのでデスクや冷蔵庫に設置して使えます。
前面ガード部が取り外せるので羽根についたホコリの掃除も楽になります。収納に便利な薄型ボディ。本棚や机の中に収納が出来ます。
省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。
【SF-DF18】USBケーブル:DCプラグ
【YT-DF25】USBケーブル:Type-C

用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。付属品専用ACアダプター(DC 5V)、USB電源ケーブル(USB-A→USB-C/約1.3m)ライトグレー質量(g)270消費電力(W)(最小)約1、(最大)3電源コンセント、USB、乾電池(単3乾電池×4本)ハネ径(cm)12羽根枚数7電源自動OFF10時間電源(AC V)100(50/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.9×4.1×19風量調整3段階(弱・中・強)電池使用時間(時間)【弱】約16【中】約6.5【強】約3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-25
用途: 職場のデスクで使用しています。
株式会社アスリート不動産業

空調が集中管理されていて時間帯によっては部屋が暑いために購入いたしました。場所を取ると困るので小さいものを探していたのですが、まさに求めていたサイズそのものでした。風速三段階切り替え、底面にマグネットがついているので袖机につけたり、大変便利でこの価格。追加買いする予定です。

対象商品 : 21465415
2024-08-29
用途: デスク上の扇風機
卸売・小売業

音が静かで風量も充分あります。3段階出来るのも良い。スイッチのON/OFF時に親指と人差し指で挟む感じになるのでスイッチの位置が右上だと良いと個人的には思います。

対象商品 : 21465415
2024-07-04
用途: 事務所内で

エアコンの冷気を循環させるために購入しました。思った以上にコンパクトで音も静かなので置き場所を選びません。追加購入決定です。

対象商品 : 25161957
2023-07-22
用途: 現場j事務作業時
製造業

コンパクトなのに風量もありマグネット式でもあるので
自由に使いやすいです。

対象商品 : 25161957
2023-07-15
用途: 現場作業時
製造業

マグネットが強力で持ち運べて便利です。風が遠くまで届くのも良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする