B5ルーズリーフ無地2冊

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(100枚×2セット) 注文コード15825148 品番L1206HX2
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

色々な筆記具に対応し、裏抜けしにくく、にじみが少ない。
学校で、仕事で、プライベートで、毎日ストレス無くお使いいただける便利で品質良い製品です。
・さまざまなメディアテストを重ね、書き心地を追求。
・計画的に植林された樹木パルプを主原料とした環境配慮仕様。

仕様用紙(紙の種類):筆記用紙 80g/m2 サイズB5/26穴 質量(g)190 本体寸法(mm)縦257×横182 穴数26穴 罫線無地

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする