商品全体画像-1
CyberPower
CyberPowerの 電源(制御機器)
CyberPowerの 無停電電源装置(UPS)
CyberPowerの 無停電電源装置(UPS)本体
SX750 750VA/450W
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15872538
品番
SX750UJP
参考基準価格(税別)
¥23,760
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
SX750UJP
用途
ブリック型UPS
奥行(mm)
81
出力
形状-1:NEMA5-15Rx12
本体質量(kg)
3.5
入力
NEMA5-15P
定格出力容量(VA)
750
本体高さ(mm)
178
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
310
定格出力容量(W)
450
注意
※設置スペースを取らないコンパクトなUPS
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200