DT-5 ディスクマウントフェイシングツール ParkTool(パークツール) 16239457

ディスクマウントフェイシングツール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード16239457 品番DT-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥63,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

インターナショナル、ポストマウントの両タイプのディスク台座に対応可能なフェーシングツールキット。
安定した高い制動力を発揮するディスクブレーキもローターとキャリパーの位置が正しくなければ100%のパフォーマンスは得られません。しかしフレームやフォークエンドとハブの勘合、台座の取付加工誤差、塗装の厚みなど様々な要因によってローターとキャリパーの位置関係は自転車ごとに微妙に異なります。
近年のシクロクロス車や新たなカテゴリーとなるディスクロードなどにみられるフレームの後ろ三角の内側に設置された台座にも対応可能。
インターナショナルタイプ用、ポストマウントタイプ用それぞれの専用カッターが用意されています。

適合
【ディスク台座】インターナショナルタイプ、ポストマウントタイプ
【フォークエンド】クイックリリースタイプ(幅100mm)、スルーアクスルタイプ(アクスル径:15/20Φmm)
【フレームエンド】クイックリリースタイプ(幅135mm)、スルーアクスルタイプ(アクスル径:12Φmm、幅:135/142/150/157mm)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品説明動画

DT-5.2 Disc Brake Mount Facing Set
How to Use the DT-5.2 Disc Brake Mount Facing Set

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16239457 DT-5 57341646 DT-5.2 ディスクマウントフェイシングツール ParkTool(パークツール) ディスクマウントフェイシングツール ParkTool(パークツール) 1セット 92,980 税込102,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする