クラッチレンチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16239712 品番DW-2
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

シマノのMTB系コンポーネンツのディレーラーに採用されている「シマノ・シャドー・ディレーラープラス」のクラッチ部分の強度を調整するためのレンチ。
薄型の金属性プレートに5.5mmと3mmの口部を持ち、作業しやすい仕様になっています。

全長(mm)70 口幅(mm)5.5×3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする