TRA-105 切断砥石レンジャーカット TRUSCO 16262557 TRA-105 切断砥石レンジャーカット TRUSCO 16262557 TRA-105 切断砥石レンジャーカット TRUSCO 16262557 TRA-105 切断砥石レンジャーカット TRUSCO 16262557 TRA-105 切断砥石レンジャーカット TRUSCO 16262557 TRA-105 切断砥石レンジャーカット TRUSCO 16262557

切断砥石レンジャーカット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) 外径(Φmm)105 厚さ(mm)1.0 注文コード16262557 品番TRA-105
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は外径・厚さ・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

作業用途別に商品を選定できます。
砥石に専門性があるため、作業効率化が図れます。
アルミニウムの切断に最適な砥石です。
アルミ加工の際に発生する溶着が少ないので継続した作業を行うことができます。

外径(Φmm)105 厚さ(mm)1.0 穴径(Φmm)15.0 粒度#60 砥材A 用途アルミサッシ、アルミパイプ、アルミバー、アルミ鋳物などの切断に。 トラスコ品番468-9011 質量(g)21 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 硬度Q 使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機 刃厚(mm)1.0 主要切断材料アルミニウム

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:267

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16262557
2021-09-10
用途:
アルミ板カット
チーム ナミタRacing Service 様

これ以上に薄いタイプがあるとよりほしいです。。。。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする