TRUSCO
窓用防音透明シート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
16262907
品番
TSFP-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥38,000
厚み2mmの透明シートが優れた遮音効果を発揮します。特殊構造により貼付後に収縮がほとんどありません。カッターでのカットが可能です。
用途
窓からの騒音対策に。防音間仕切りとして。
トラスコ品番
472-0253
質量(kg)
5.2
長さ(m)
2
仕様
防炎処理加工、静電防止加工、防災表示者認定番号:E-27-2240
材質
表面:難燃性塩ビフィルム、芯材:ポリエステル
形状
ロールタイプ
厚さ(mm)
2
色
透明
引裂強度(N)
縦52.4、横94.3
幅(m)
1
引張強度(N/3cm)
縦819、横703
注意
※平滑面には吸着で貼付することができますが、めくれ防止などに両面テープの使用をお奨めします。エア入り、シワが若干発生しますので美観を優先される場合は本商品は適しておりません。網入りガラス、ペアガラスなどの特殊ガラスは熱割れの恐れがあります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
16262907
TSFP-2
57233794
TSFP-2ST
窓用防音透明シート(UVカット剤入)
TRUSCO
1枚
¥
49,980
税込
¥
54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)