天然ゴム手袋(裏毛付)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード16267624 品番DPM-5496-P-M
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

気になるゴムの臭いを抑えています。
デリケートな指先の動きを妨げない手の形状を研究しました。
着脱簡単、裏毛付特殊加工を施していますので、脱ぎはめがスムーズです。

サイズM 用途食器洗い・清掃作業。 仕様裏毛(裏地)あり トラスコ品番470-2689 種別薄手 厚さ(mm)0.2 ピンク 質量(g)44 規格食品衛生法適合品 入数(双)1 全長(cm)30 中指長(cm)8.4 材質(裏)綿(植毛) 材質(表)天然ゴム 手のひらまわり(cm)20 滑り止め効果あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16267633
2023-05-30
用途:
家事です。

最初は良かったのですが、1か月も使わないうちに穴があいたり裂けたり、手を差し込むときに手首の方の縁が切れたりします。いくつか購入しましたが、余りいい印象はありません。使い捨て感覚かな。

2021-02-08
用途:
寒い冬の洗車時に…
製造業

寒い冬に洗車すると手が悴むので薄手で暖かいゴム手袋は無いかな?と探していたらこれを見つけました。機能としては割りと薄めで暖かいとまではいかないが、保温してくれるかな?って感じで好印象でした。しかし、数回使用したら指先が破れてきました。せめて、今シーズンくらいは持つかと思いましたが、予想以上に短命でした。

対象商品:
16267624
2020-11-01
用途:
清掃作業
竹村商店 様 (サービス業)

厚さが調度良く使いやすい。値段もお手頃で助かります。

対象商品:
16267633
2022-03-10
用途:
家事です

使わずにちょっと放置しておくと、いつの間にかべたっとゴム同士がくっついてしまい、無理にはガスと穴が開きます。他には、堅くなってしまうこともあります。安いので仕方ないですが、もう少し長持ちしてもらいたいといつも思います。

対象商品:
16267633
2018-04-24
用途:
まだ使用していません

でも触った感じはしっくりきますね。大きい手袋があればいいんですが。

対象商品:
16267633
2018-02-08
用途:
食器洗い等の日常の洗浄作業

今まで塩ビ系の手袋を使っていたが直ぐに硬くなって使いずらくなり買い替えの必要があったが、この天然ゴムのものは半年以上使用しているが全く使用感は変わらず素晴らしいコスパと機能である。若干の裏毛も付いているので手への貼り付きもそれほど気にならず脱着し易い。ゴム臭さもない。今後もこれでいきたいと思う。厚手タイプも若干高価だが試してみたい。

対象商品:
16267624
2017-12-26
用途:
年末の外回りの掃除など

コスパ最高です。安価ですが充分機能的は果たしましたので満足です。

対象商品:
16267624
2017-04-14
用途:
トラックの洗車作業

薄くて扱いやすい
中はサラサラで着け心地はすごく良い。
すごく◎
破れやすいのが少しネック

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする