※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HFL1426 ワンウェイクラッチ HFL形 NTN(エヌティーエヌ) 16304137 HFL1426 ワンウェイクラッチ HFL形 NTN(エヌティーエヌ) 16304137

ワンウェイクラッチ HFL形

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16304137 品番HFL1426
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

HFL形ワンウェイクラッチは、薄い鋼板を精密絞り加工で製作した外輪を有し、クラッチ機能とその両端にラジアル荷重を負荷できる保持器付針状ころを一体にさせ、クラッチ機能とラジアル荷重を負荷することができる型式である。

内接円径Fw(Φmm)14 外径D(Φmm)20 幅C(mm)26 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 参考質量(g)20 基本動定格荷重Cr(N)7100 基本静定格荷重Cor(N)724 JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 トルク容量Md(Nm)17.3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16304137 HFL1426 36910544 HFL-1426 シェル形ワンウェイクラッチ(軸受一体形) INA シェル形ワンウェイクラッチ(軸受一体形) INA 1個 1,598 税込1,758 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16304103
2020-02-17
用途:
モータの性能検査時の治具製作で採用検討
有限会社ジャパンマグネット 様 (製造業)

これとは別にHF形も購入したのですがHFL形は両端にころ軸受部分が有り、内径に咥えたい軸が短い場合にはクラッチ部分への接触が不十分でクラッチがうまく作動しないと言うことがわかりました。
従い用途的にはHF形を採用することにいたしました。HFL形のこれはこれで適正な用途であれば問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする