※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプロケット H-106

(3件のレビュー)
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16306492 品番 39T
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,898円となります。
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
歯数39T タイプリア 主な適合車種【HONDA】TLR200
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16306483
2019-06-22
用途:
バイクの部品
卸売・小売業

年代物のバイクのパーツであちこち探してやっとモノタロウで手に入れました。品質もよく何の不満もなく、気に入っています。

対象商品:
16306483
2019-01-19
用途:
リアスプロケットの交換
金融・保険業

厚さが微妙に不足していた為スナップリング装着後 スプロケットのガタつきが気になった。ステンレス板でスペーサーを自作して対処しました。

対象商品:
16306483
2018-10-09
用途:
バイクのレストア
金融・保険業

純正ではなく社外品なので適合サイズが不安であったが ピッタリサイズ。 ジャストフィットでした。在庫切れの為の取り寄せ日数が かかり 連絡は有ったが 到着までの予定日数が一週間程 遅れ 予定が狂ってしまったのがイタかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの摩耗について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/supurocket/
2022-12-22

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする