※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプロケット H-107

(1件のレビュー)
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16306553 品番 38T
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
歯数38T タイプリア 主な適合車種【HONDA】CT110
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16306562
2018-05-20
用途:
ノーマルスプロケット45Tから、スプロケット H-107(40T)への交換
サービス業

ふだんの通勤に使用では、45Tだと60km/h巡航がくるしい。
前回41Tにしてみたところ、ギア変速タイミングが、スーパーカブ110と同じ感じになって乗りやすくなった。
けれど、もうちょっと60km/hでのエンジン回転数を下げたいと思い40Tにしてみた。
結果41Tのときより思ったほど回転数は下がらなかったが、快適になったので次回も40Tにする予定。
低速側は、2速発進が41Tのときより苦しくなった程度で(できなくはない)、4速でオーバーパス等の坂道は登るので問題ない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの摩耗について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/supurocket/
2022-12-22

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする