※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ISA
ISAの 駆動系
ISAの バイク用スプロケット・ギア
スプロケット Y-102
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
16306772
品番
46T
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
歯数
46T
タイプ
リア
主な適合車種
【YAMAHA】YZ80(1993〜2001)、YZ80LW(1993〜2001)、YZ85(2002〜)、YZ85LW(2002〜)、【SUZUKI】RM80(1989〜2001)、RM80L(1989〜2001)、RM85(2002〜)、RM85L(2002〜)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。