※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ISA
ISAの 駆動系
ISAの バイク用スプロケット・ギア
スプロケット K-101
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
16307558
品番
43T
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
歯数
43T
タイプ
リア
主な適合車種
【KAWASAKI】KX125(1985〜)、KX250(1987〜)、KX250F(2004〜)、KDX125SR(1990〜)、KDX200SR(1989〜1995)、KDX220R/SR(1994〜)、KDX250SR(1990〜)、KMX125R(1986〜1989)、KLX250R/SR/ES(1993〜2000)、KLX250/R(2001〜)、KLX300R(1996〜)、KX500(1987〜)、D-TRUCKER(1998〜)、SUPER SHERPA(1997〜)、【SUZUKI】RM
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。