※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ISA
ISAの 駆動系
ISAの バイク用スプロケット・ギア
スプロケット M-101
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
16308407
品番
42T
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
歯数
42T
タイプ
リア
主な適合車種
【MONTESA】314R COTA315(1994〜1996)、315R COTA V,W,X,Y(1997〜2000)、315 COTA(2001〜)、HRCRTL250R(〜2004)、【HRC】RTL250R
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。