※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプロケット C-102

(3件のレビュー)
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16308617 品番 55T
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
歯数55T タイプリア 主な適合車種【SCORPA】TY125F
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16308635
2022-11-10
用途:
トライアルバイクのリアスプロケット交換用
レックストレーディングカンパニー 様

さすがの ISA、性能だけでなく質感がとても高いので、装着するとワンランク上のバイクになるようです。

対象商品:
16308644
2022-12-20
用途:
ギア比変更
製造業

CRF125F用に購入しました
問題なく使えています

1人が参考にしています
2022-06-21
用途:
CRF125Fに取り付け

購入品を使用し、極低速用セッティングが出来ました。
10T−58Tなので、最高速は全くないのですが、ほぼトライアル車のごとく、斜面発進が余裕で可能になりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの摩耗について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/supurocket/
2022-12-22

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする