※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプロケット H-2

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16308845 品番 41T
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
歯数41T サイズ530 タイプリア 主な適合車種CBR400R、FT400C、CB450 Night Hawk、CBR500(1987〜1988)、CBX550(1981〜1986)、CBR600(1987〜1990)、VF700F(1984〜1985)、VFR750F(1986〜1988)、CB750 Night Hawk(1982)、CBR750 Super Aero、CBX750(1984〜1986)、CB900F/Bol d'Or(1980〜1984)、CB1000(1993〜1998)、CBR1000(1987〜2000)、CBX1000 P
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの摩耗について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/supurocket/
2022-12-22

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする