※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプロケット H-4

(1件のレビュー)
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16308985 品番 41T
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
歯数41T サイズ525 タイプリア 主な適合車種CB400SF(1990〜)、CB400SF Ver R/S(1990〜1998)、CB400SF Hyper VTEC/II/III、CBX400F(1981〜1984)、CB-1(1981〜1991)、VF400F(1982〜1985)、CB400FOUR(1997〜)、CBR400F(1983〜1985)、VFR400R(初、1986)、GB400/500(1985〜)、Steed400/600(1988〜)、CBR1000F(1993〜1994)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16309012
2020-04-07
用途:
CB400 SFV2 nc39 の純正からの交換
卸売・小売業

問題なく装着できました。純正に比べて軽く剛性も高そうなので満足してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの摩耗について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/supurocket/
2022-12-22

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする