※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプロケット H-6

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16309204 品番 44T
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
歯数44T サイズ530 タイプリア 主な適合車種CBR600(1991〜1996)、CBR600F(1995〜1996)、CB900F Hornet(2002〜2006)、CBR900RR(1992〜1995)、VTR1000F SP1/逆車(1997〜2004)、VTR1000F Fire Storm(1997〜2005)、CB1100SF X-11(2000〜2003)、CBR1100XX Blackbird(1997〜2007)、CB X-4(1997〜1999)、CB1300F(2003〜2009)、CB1300S(2006〜)、CB1300S
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの摩耗について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/supurocket/
2022-12-22

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする