※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプロケット H-16

(1件のレビュー)
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16310035 品番 32T
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
歯数32T サイズ420 タイプリア 主な適合車種NSR50/80(1987〜1999)、NSR Mini(2000〜)、NS50F(1987〜1991)、NSR75 NS-1(1992〜)、NSR75(1990)、NSR80(1987〜1999)、MH80、XR50/XR100/ Motard、NSF100、APE 50/100 D(2008〜)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-09
用途:
ミニバイクレースに
有限会社遠所モータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

NSR80にNZ3チェーンと使っています。精度が高く大変気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの摩耗について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/supurocket/
2022-12-22

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする