※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプロケット Y-5

(2件のレビュー)
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16311478 品番 37T
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
歯数37T サイズ520 タイプリア 主な適合車種RZ250R、RZ250RR、TDR250(1988〜1990)、TZR250(1987〜1992)、TZR250RC(1989〜1990)、TZR250SP(1990〜)、RD350LC(1983〜1995)、RZ350(1983〜1987)、FZ400、FZR400 Genesis(1988)520コンバート、FZR400R(1987)、FZR400RR/SP Exup 520コンバート、SRX400、XJR400(1993)、SRX600(1986〜1994)、SZR660(1996〜1998)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16311548
2025-05-15
用途:
バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

さすがISAのスプロケットと思う位綺麗な仕上がりで大変満足してます。

対象商品:
16311523
2020-08-23
用途:
レストア作業 純正部品は廃盤
製造業

ISAモノなので製品には文句なし。
モノタロウが通販最安値だと思います。ISAが何でこんなに安いの?
★1つ減は、発注してから納期が1ヶ月半遅れるとの連絡があったこと。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの摩耗について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/supurocket/
2022-12-22

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする