※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプロケット S-13

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16313666 品番 45T
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
歯数45T サイズ525 タイプリア 主な適合車種GSR600(2006〜2010)、GSX-R600(2001〜2010)、DL650 V-Strom(2004〜2010)、GSX-R750(2000〜2010)、DL1000 V-Strom(2002〜2010)、GSX-R1000(2001〜2008)525コンバート、KLV1000(2004〜2006)、【TRIUMPH】600 Daytona(2003〜2004)、600 Speed Four(2003〜2005)、650 Daytona(2005)、800 Bonneville/T100(20
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの摩耗について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/supurocket/
2022-12-22

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする