※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプロケット K-4

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16313928 品番 45T
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
歯数45T サイズ530 タイプリア 主な適合車種ZR400(1983〜1985)、GPZ400(1983)、Z500 B3(1981)、Z550(1981〜1983)、ZR550(1980〜1983)、GPZ550(1981〜1983)、Z650 C1〜C3(1978〜1979)、Z650 SR(1979〜1980)、Z750(1978〜1982)、ZXR750(1990〜1995)、ZX-9R Ninja(1994〜2001)、KZ1000 Police(2002〜2005)、ZRX1200/R/S(2001〜2006)、ZX12R Ninja(20
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの摩耗について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/supurocket/
2022-12-22

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする