※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプロケット A-3

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16314883 品番 44T
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
歯数44T サイズ525 タイプリア 主な適合車種RSV1000、RSV1000 Mille(1998〜2003)、RSVR1000(2004〜2009)、Tuono 1000R Racing(2006〜2010)、RSV1000 Tuono(2003〜2005)、1000 SL Falco(2000〜2006)、Dorsoduro 750(2007〜2010)、SL Silver750(2007〜2010)、Mana 850(2008〜2010)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの摩耗について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/supurocket/
2022-12-22

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする