富双合成
富双合成の 内装資材
富双合成の カーペット・フロア
富双合成の クッションフロア
クッションフロア 消臭スタイルフロア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
16322866
品番
KVY301-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
抗菌・防カビ・防炎に消臭・抗ウイルスをプラス
大切な人をウイルスから守る抗ウイルス商品
水や汚れがさっと拭き取れる表面ビニール製
裏面マス目印刷有
用途
床のリフォームや模様替え
材質
表面/塩化ビニル樹脂、中間/塩ビ発泡層、裏面/ガラス基材
厚さ(mm)
2
長さ(m)
20
幅(cm)
91
耐熱温度(℃)
60
注意
※抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
※ワックスがけをすると、抗ウイルス処理部分が覆われてしまい、抗ウイルス効果が発揮されなくなるので、ご注意下さい。
※化学物質アレルギー症の心配のある方は取り扱いにご注意下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません