曜日別特売
HX14 クッションフロア ヘキサゴンパネル 富双合成 16323216

HX14 クッションフロア ヘキサゴンパネル 富双合成 16323216
HX14 クッションフロア ヘキサゴンパネル 富双合成 16323216
HX14 クッションフロア ヘキサゴンパネル 富双合成 16323216

クッションフロア ヘキサゴンパネル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1箱(10パック)注文コード16323216品番HX14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

貼って剥がせる微粘着クッションフロア
簡単カット、保温、消臭機能、防炎素材、菌・カビを抑制、ハイクッション3mm厚
六角形デザインでおウチの雰囲気がガラッと変わる
裏面を剥がして貼るだけ、表面ビニール製なのでお手入れもカンタン
表面の凸凹で滑りにくい
リビング・キッチン・キッズルーム・ペットのいるご家庭にも

用途リビングやペットと一緒に過ごす空間のリフォームや模様替え材質表面/塩化ビニル樹脂、中間/塩ビ発泡層、裏面/基材・微粘着剤(アクリル系樹脂)厚さ(mm)3幅(cm)45長さ(cm)39耐熱温度(℃)60入数1パック4枚入り
注意
※パネルを並べた時、柄は合いません
※凹凸のある床面では、両面テープ等をご使用下さい
※直射日光や暖房器具の熱等が直接当たる場所では、ご使用しないでください
※化学物質アレルギー症の心配のある方は取り扱いにご注意下さい
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする