曜日別特売
MFK-316 MFK-316 エアロフィットシートバッグGT TANAX(タナックス)[バイク用品] 16325779

 

MFK-316 MFK-316 エアロフィットシートバッグGT TANAX(タナックス)[バイク用品] 16325779
MFK-316 MFK-316 エアロフィットシートバッグGT TANAX(タナックス)[バイク用品] 16325779
MFK-316 MFK-316 エアロフィットシートバッグGT TANAX(タナックス)[バイク用品] 16325779
MFK-316 MFK-316 エアロフィットシートバッグGT TANAX(タナックス)[バイク用品] 16325779
MFK-316 MFK-316 エアロフィットシートバッグGT TANAX(タナックス)[バイク用品] 16325779

MFK-316 エアロフィットシートバッグGT

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
16325779
品番
MFK-316
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

EVA セミハード構造のヘルメット収納可能な増量式エアロシートバッグ
無段階増量調整でヘルメットを収納可能
ヘルメット収納OK!
荷室は傷付き防止生地でしっかり保護。※SHOEI X-15 サイズXLまで対応
スーパースポーツ車の小型シート対応!スリム&小型シートにもしっかり取付け!
セミハード構造+取付がしっかりしているのでスポーツ車両にジャストフィット
バッグの取付具を利用しネット等で上部積載が可能※ネットは別売り
スリムなのに増量出来るので旅先で荷物が増えてもたっぷり入る22+3.5Lの大容量。A4対応

用途
本体サイズ:200(H)×340(W)×450(D)mm
本体重量:2.2kg
バッグ素材:EVA、ターポリン、900Dポリエステル
容量:10+3.5~22+3.5L
内容:本体×1、Kシステムベルト×1、接続バックル×1、ショルダーベルト×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする