ショートローラースタンド JT-125

(16件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16340363 品番 JT-125BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

コンパクト設計で輸送時も安心。
スタンドの決定版「ショートローラースタンド」コンパクト設計でトランスポーターにも使用可能。
収納時も場所をとりません。

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×510×310 耐荷重(kg)300kg(最高) パイプ径(Φmm)28.6mm キャスター径(Φmm)99mm 有効高さ(mm)300-350mm 適合幅(mm)400mm(最大) 最大パイプ径(mm)28.6mm
注意
※アメリカンはマフラーに干渉する可能性が高いためご使用いただけません。

商品説明動画

ショートスタンドのスタンドアップ方法
この動画は、18人が参考にしています。
ショートローラースタンド解除方法
この動画は、15人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:249

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16340397
2024-12-26
用途:
バイクのチェーンメンテナンス
有限会社 松井薬局 様 (医療・福祉・介護関連業)

普通に使いやすいです。車輪の滑りが良いので、ショートスタンドとは思えない使いやすさです。

対象商品:
16340397
2024-02-08
用途:
バイク整備用

趣味のバイク用 整備時に使っていますが安定良く使えます。

対象商品:
16340363
2022-09-09
用途:
中型2輪
製造業

ものは流石の商品です、バイクの昇降も全くストレス無く軽々です。
ただ、値段の付いた商品タグシールが、ビリビリになってしまい綺麗に剥がれません。

対象商品:
16340363
2021-05-05
用途:
バイクのメンテナンス時
不動産業

軽くて持ち運びしやすいです。最安値で購入でき文句なし。

対象商品:
16340388
2020-08-16
用途:
オートバイのメンテナンス
製造業

今まで他のスタンドを使ってました。J-TRIPの物は長さが短いですが軽く上げられ安定性も確実です。尚且つ長さも短く場所も取らず軽量で非常に助かります。

対象商品:
16340397
2020-06-11
用途:
バイクの整備
建設業・工事業

いわずと知れたメーカー製品です。悪いわけがありません。

対象商品:
16340372
2019-07-25
用途:
バイクのメンテナンス時
その他業種

v受け2とセットで購入。値段は高いがほとんどの車種に対応できるし、何よりも大型バイクでもほとんど力をかけずにリアがあがるのは素晴らしい。高さ調整できるのも◎。

対象商品:
16340354
2019-06-27
用途:
チェーンの整備等に
製造業

やはり有名メーカーの品物なので作りがしっかりしていて安心して使用が出来ます。ローラーの滑りが良くスタンドが掛けやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする