画像準備中

ミニフォークアップスタンド JT-113S

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16340765 品番 JT-113SWT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

優れた汎用性であらゆるマシンをリフトする「フォークアップスタンド」フォークボトムにΦ8mm以上の穴があいていればほぼ全ての車種をリフト可能なフロントスタンドです。 左右の幅調整は無段階・左右とも独立して高さ調整も無段階です。

注意
※構造上リフトしたままフォークを外す事は出来ません。
※フォークのOHにはフロントスタンドJT-116Sをお勧めいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16340774
2021-05-18
用途:
バイクレース

さすがのJトリップ製です。今回はCRF150用に購入したのですが、加工して使用しました。溶接とかの技術が無いと無理なので、もっと多様なオプションパーツが有れば素晴らしいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする