※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HFD1-KG2K-3M-02 シャットオフ弁付1段流量調整弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16360514 HFD1-KG2K-3M-02 シャットオフ弁付1段流量調整弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16360514

シャットオフ弁付1段流量調整弁

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び2 流量(L/min)0.1〜2 注文コード16360514 品番HFD1-KG2K-3M-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥54,400
この商品は呼び・流量など28種類から選べます 他の種類を見る

メカ式によりカムフランジャを押し下げることで圧油の流れ量を調整します。 特に精密な微速送りを可能ととする為に、圧力補償付・圧力温度補償付の2タイプが有ります。 都度精密な微速送り条件を可能とする為に「設定目盛付の流量調整ダイヤル装着」となっています。

呼び2 最高使用圧力(MPa)7 質量(kg)1.2 流量(L/min)0.1〜2 フリーフロー(L/min)12 接続方式ガスケット取付形 バルブ種類流量制御弁 押下げ力(N)110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする