※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧バルブ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 方向制御弁
シーケンス弁チェック弁付(ガスケット・スレッド型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16361555
品番
HQ2-DG3K-02A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥40,200
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
パイロット圧力を制御することにより油圧回路の作動順序を制御するバルブです。 タイプはガスケット・ダイレクト形となります。
質量(kg)
6.5
構造
ダイレクト形
呼び
02
最高使用圧力(MPa)
14
定格流量(L/min)
5
配管接続方式
ガスケット形