※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EHD3A-D-Y30-BGA-025A-S2A デジタル設定器付アンプ搭載形 電流制御式方向・流量制御弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16361783 EHD3A-D-Y30-BGA-025A-S2A デジタル設定器付アンプ搭載形 電流制御式方向・流量制御弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16361783

デジタル設定器付アンプ搭載形 電流制御式方向・流量制御弁

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び025A 注文コード16361783 品番EHD3A-D-Y30-BGA-025A-S2A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥94,600
この商品は呼びなど32種類から選べます 他の種類を見る

電流制御バルブでデジタル設定器・アンプが本体と一体構造となり、インターフェースは従来タイプとの互換性が有ります。 ショックレス制御・2速制御がデジタル設定器にて簡単行えます。

呼び025A 最高使用圧力(MPa)25 質量(kg)2.7 使用温度範囲(℃)0〜60 ケーブル長(m)1 流量(L/min)0.5〜30 許容背圧(MPa[kgf/cm2])7 バルブ種類方向制御弁/流量制御弁/電磁制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする