※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HK3H-A-Y1-025B パイロットチェック弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16362264 HK3H-A-Y1-025B パイロットチェック弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16362264

パイロットチェック弁(ハイテグラシステム:積層型)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び025B 注文コード16362264 品番HK3H-A-Y1-025B
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は24,980円となります。
参考基準価格(税別)¥26,560 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は呼びなど42種類から選べます 他の種類を見る

ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型〜06型までシリーズUP致しました。 標準型式にてデコンプレッションタイプも追加され仕様条件に合わせた選択を可能としました。

呼び025B 最高使用圧力(MPa)25 仕様パイロット操作形 流量(L/min)(最大)40/(定格)20 制御ポートAポート バルブ種類方向制御弁 通し始め圧力(Mpa)0.04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする