※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HK3H-A-Y4-025B パイロットチェック弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16362298 HK3H-A-Y4-025B パイロットチェック弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16362298

パイロットチェック弁(ハイテグラシステム:積層型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び025B 注文コード16362298 品番HK3H-A-Y4-025B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,400
この商品は呼びなど42種類から選べます 他の種類を見る

ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型〜06型までシリーズUP致しました。 標準型式にてデコンプレッションタイプも追加され仕様条件に合わせた選択を可能としました。

呼び025B 最高使用圧力(MPa)25 仕様パイロット操作形 流量(L/min)(最大)40/(定格)20 制御ポートAポート バルブ種類方向制御弁 通し始め圧力(Mpa)0.53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする