HK3H-A-Y2-03 パイロットチェック弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16362316

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HK3H-A-Y2-03 パイロットチェック弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16362316
HK3H-A-Y2-03 パイロットチェック弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16362316

パイロットチェック弁(ハイテグラシステム:積層型)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個呼び3注文コード16362316品番HK3H-A-Y2-03
参考基準価格(税別)¥32,020販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型~06型までシリーズUP致しました。 標準型式にてデコンプレッションタイプも追加され仕様条件に合わせた選択を可能としました。

呼び3最高使用圧力(MPa)21仕様パイロット操作形流量(L/min)(最大)80/(定格)40制御ポートAポートバルブ種類方向制御弁通し始め圧力(Mpa)0.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする