※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HK3H-W-Y1-03 パイロットチェック弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16362465 HK3H-W-Y1-03 パイロットチェック弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16362465

パイロットチェック弁(ハイテグラシステム:積層型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び3 注文コード16362465 品番HK3H-W-Y1-03
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は35,980円となります。
参考基準価格(税別)¥38,990 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は呼びなど42種類から選べます 他の種類を見る

ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型〜06型までシリーズUP致しました。 標準型式にてデコンプレッションタイプも追加され仕様条件に合わせた選択を可能としました。

呼び3 最高使用圧力(MPa)21 仕様パイロット操作形 流量(L/min)(最大)80/(定格)40 制御ポートA・Bポート バルブ種類方向制御弁 通し始め圧力(Mpa)0.04

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:620

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする