※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HRB3H-W-B2-025B ブレーキ弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16363488 HRB3H-W-B2-025B ブレーキ弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16363488 HRB3H-W-B2-025B ブレーキ弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16363488

ブレーキ弁(ハイテグラシステム:積層型)

(1件のレビュー)
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16363488 品番 HRB3H-W-B2-025B
参考基準価格(税別)¥85,950 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

ハイテグラ方式で油圧モータ回路に用い、減速時の過負荷の防止と回路内の負圧の発生防止を行います

最高使用圧力(MPa)25 質量(kg)1.25 呼び025B 圧力調整範囲(MPa)3.5〜14 流量(L/min)(定格)20 制御ポートA・Bポート バルブ種類その他バルブ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16363488
2021-07-16
用途:
オイル漏れの激しい40年前の油圧装置ユニットのメンテナンスに使用しました。
常水商事 様 (製造業)

以前の物より、調整感覚度合いがシビアになりました。!
調整が楽に出来てありたいです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする