※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
圧力チェッカ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
7
注文コード
16364775
品番
PC1-1T1-02
参考基準価格(税別)
¥11,880
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
1個の圧力計での回路圧力を開閉用します。
ポート数
1
呼び
2
最高使用圧力(MPa)
7
ドレン排出
なし
操作力(N)
20~60
配管接続方式
Rcねじ
圧力計
取付:G1/2ジョイント付